Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kézi csavarbehajtó, EHB 32/2.2 R B/J

Kézi csavarbehajtó, EHB 32/2.2 R B/J

Cikksz. 0997676867

EAN 4057708722099

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Kézi csavarbehajtó, EHB 32/2.2 R B/J

Cikksz. 0997676867
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
Extremely high-torque hand drill for inserting very large full-thread wood screws.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

1800 W

Min./max. fordulatszám névleges terhelésnél 1. fokozatban

60-140 Ford/perc

Min./max. fordulatszám névleges terhelésnél 2. fokozatban

200-470 Ford/perc

Max. furatátmérő acélban

32 mm

Max. furatátmérő alumíniumban

60 mm

Max. furatátmérő fában

100 mm

Szorítónyak átmérő

65 mm

Gép tömege

6,4 kg

Kábelhossz

3,15 m

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Befogótokmány adapter DIN 228

TOKMÁNYFELFOGÓ-MORSEKÚPOS-3

x 1 db
Gyorsbefogó fúrótokmány B16 befogóval

DRLCHUK-GEARRIM-KEY-5/8IN-16MM