Kezdőcsomag készlet, nagy
Kezdőcsomag készlet, nagy
OM-KEZDŐCSOMAG-L -TELJES-3RÉSZES
Cikksz. 096399 831
EAN 4061975221148
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Számos különböző járműtípushoz
Lásd az áttekintő táblázatot
Moduláris alkatrészekkel meghosszabbítható
Bal oldali egység, 2 darab, részei:
- Részegység lemezzel, belmagasság 450 mm
- Nyitott részegység, belmagasság 450 mm, gyorskioldó hevederrel gépkofferek rögzítéséhez
- 2 lemezpolc a mellékelt 8.4.1 típusú rendszerkoffer biztonságos szállításához
- 2 polc KLT-dobozokkal (kisalkatrésztartály) szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához
- 3 tárolóállvány 2 elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához
- 2 tárolókeret, mindegyik egy elválasztólemezzel
Jobb oldali egység részei:
- Részegység fedlappal, magasság 180 mm, belmagasság 410 mm
- Kihúzható munkapad forgóasztallal és satuval
- 3 fiók, magasság 120 mm, mindegyik 2 elválasztólemezzel
- Tárolókeret egy elválasztólemezzel
Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal
Csúszásmentesítő alátétlapokkal
Oldalra és padlóra rögzítő készlettel
Adatlapok(X)
Vezetőoldali magasság | 1280 mm |
Utasoldali magasság | 950 mm |
Vezetőoldali szélesség | 2224 mm |
Utasoldali szélesség | 1112 mm |
Mélység | 330/380 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 110,000 kg |
Szín | Antracitszürke RAL 7016, strukturált, Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált |