Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kezdőcsomag készlet, közepes

Kezdőcsomag készlet, közepes
OM-KEZDŐCSOMAG-M-TELJES-3RÉSZES

Cikksz. 096399 827

EAN 4061975228741

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Kezdőcsomag készlet, közepes

Cikksz. 096399 827
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
Előszerelt és beépítésre kész

Számos különböző járműtípushoz


Lásd az áttekintő táblázatot



Moduláris alkatrészekkel meghosszabbítható



Bal oldali egység, 2 darab, részei:


  • Részegység lemezzel, belmagasság 390 mm, valamint 100 x 52 mm-es sárvédőív-kivágás

  • Nyitott részegység, belmagasság 420 mm, gyorskioldó hevederrel gépkofferek rögzítéséhez

  • 2 lemezpolc a mellékelt 8.4.1 típusú rendszerkoffer biztonságos szállításához

  • 1 polc KLT-dobozokkal szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához

  • 2 tárolóállvány 2 elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához

  • 2 tárolókeret, mindegyik egy elválasztólemezzel


Jobb oldali egység részei:


  • Részegység lemezzel, magasság 180 mm, belmagasság 450 mm, valamint 100 x 52 mm-es sárvédőív-kivágás

  • 3 fiók, magasság 120 mm, mindegyik 2 elválasztólemezzel

  • Tárolókeret egy elválasztólemezzel


Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal



Csúszásmentesítő alátétlapokkal



Oldalra és padlóra rögzítő készlettel

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Vezetőoldali magasság

980 mm

Utasoldali magasság

950 mm

Vezetőoldali szélesség

1946 mm

Utasoldali szélesség

1112 mm

Mélység

330/380 mm

Terméktömeg (darabonként)

95,000 kg

Szín

Antracitszürke RAL 7016, strukturált, Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált

Tartalmaz: Kezdőcsomag készlet, közepes:
1 x
Kezdő blokk 3

OM-KEZDŐCSOMAG-M-JOBB

Leírás:
Jobb
Előszerelt és beépítésre kész
Mennyiség: 1 x
1 x
Kezdő blokk 4

OM-KEZDŐCSOMAG-M –BAL-HÁTSÓ

Leírás:
Left back
Előszerelt és beépítésre kész
Mennyiség: 1 x
1 x
Kezdő blokk 5

OM-KEZDŐCSOMAG-M –BAL-ELSŐ

Leírás:
Left front
Előszerelt és beépítésre kész
Mennyiség: 1 x