Kezdőcsomag készlet, kicsi
Kezdőcsomag készlet, kicsi
OM-KEZDŐCSOMAG-S-TELJES-2RÉSZES
Cikksz. 096399 823
EAN 4061975228703
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Számos különböző járműtípushoz
Lásd az áttekintő táblázatot
Moduláris alkatrészekkel meghosszabbítható
Bal oldali egység részei:
- részegység lemezzel, belmagasság 420 mm, valamint 420 x 112 mm-es sárvédőív-kivágás
- 2 tárolóállvány mindegyik 2 elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához
- Tárolókeret egy elválasztólemezzel
Jobb oldali egység részei:
- Nyitott részegység, belmagasság 390 mm, valamint 390 x 52 mm-es sárvédőív-kivágás gyorsfeszítő hevederrel gépkofferek rögzítéséhez
- Fiók, magasság 180 mm, elválasztólemezzel
- Fedlapos polc, fedlap magassága 105 mm
- Tárolókeret egy elválasztólemezzel
Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal
Csúszásmentesítő alátétlapokkal
Oldalra és padlóra beépítő készlettel
Az alaplemez nem képezi a szállítási terjedelem részét
Adatlapok(X)
Vezetőoldali magasság | 980 mm |
Utasoldali magasság | 890 mm |
Vezetőoldali szélesség | 1112 mm |
Utasoldali szélesség | 834 mm |
Mélység | 330/380 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 60,000 kg |
Szín | Antracitszürke RAL 7016, strukturált, Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált |