Kezdő blokk 8
Kezdő blokk 8
OM-KEZDŐCSOMAG-L -JOBB
Cikksz. 096399 830
EAN 4061975221155
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Számos járműtípushoz használható, és moduláris alkatrészekkel meghosszabbítható
- Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porszórt bevonattal
- Csúszásmentesítő alátétlapokkal
- Oldalra és padlóra beépítő készlettel
- A járműpadlópanel nem képezi a szállítási terjedelem részét
Jobb oldali egység részei:
- Alszerkezet fedlappal, magasság 180 mm, belmagasság 410 mm
- Kihúzható munkapad forgatható talapzattal és satuval
- Három fiók, magasság 120 mm, mindegyik két elválasztólemezzel
- Egy tárolókeret elválasztólemezzel
Lásd az áttekintő táblázatot
Adatlapok(X)
Utasoldali magasság | 950 mm |
Utasoldali szélesség | 1112 mm |
Mélység | 380 mm |
Szélesség | 1112 mm |
Magasság | 950 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 50,000 kg |
Szín | Antracitszürke RAL 7016, strukturált, Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált |