Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kezdő blokk 7

Kezdő blokk 7
OM-KEZDŐCSOMAG-L –BAL-ELSŐ

Cikksz. 096399 829

EAN 4061975221018

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Kezdő blokk 7

Cikksz. 096399 829
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
Előszerelt és beépítésre kész
  • Számos járműtípushoz használható, és moduláris alkatrészekkel meghosszabbítható

  • Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porszórt bevonattal

  • Csúszásmentesítő alátétlapokkal

  • Oldalra és padlóra beépítő készlettel

  • A járműpadlópanel nem képezi a szállítási terjedelem részét


Bal oldali elülső egység részei:


  • Nyitott részegység, belmagasság 450 mm, gyorskioldó hevederrel gépkofferek rögzítéséhez

  • Egy polc KLT-dobozokkal szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához

  • Két raktári állvány mindegyik két elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához

  • Egy tárolókeret elválasztólemezzel
Megjegyzés

Lásd az áttekintő táblázatot

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Vezetőoldali magasság

1280 mm

Vezetőoldali szélesség

1112 mm

Mélység

330/380 mm

Szélesség

1112 mm

Magasság

1280 mm

Terméktömeg (darabonként)

30,000 kg

Szín

Antracitszürke RAL 7016, strukturált, Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Opel Movano, Renault Master és Nissan Interstar hátsó ajtó megvezető

AJTÓVEZETŐ-SÍN-MASTER-RAL7016-HTF12

A hátsó ajtókeretet megvezető konzol
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Gyorsfeszítő heveder süllyesztéshez

RÖGZ.HEV-ALÉP-L3000MM-SPGFU01

Kötözőheveder rögzítőzárral, hurokkal és lapos horgokkal elválasztva