Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kezdő blokk 4

Kezdő blokk 4
OM-KEZDŐCSOMAG-M –BAL-HÁTSÓ

Cikksz. 096399 825

EAN 4061975228727

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Kezdő blokk 4

Cikksz. 096399 825
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
Előszerelt és beépítésre kész
  • Számos járműtípushoz használható, és moduláris alkatrészekkel meghosszabbítható

  • Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porszórt bevonattal

  • Csúszásmentesítő alátétlapokkal

  • Oldalra és padlóra beépítő készlettel

  • A járműpadlópanel nem képezi a szállítási terjedelem részét


Bal oldali hátsó egység részei:


  • Alszerkezet lemezzel, belmagasság 390 mm, valamint 100 x 52 mm-es sárvédőív-kivágás

  • Két lemezpolc a mellékelt 8.4.1 típusú rendszerkoffer biztonságos szállításához

  • Egy raktári állvány két elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához

  • Egy tárolókeret elválasztólemezzel
Megjegyzés

Lásd az áttekintő táblázatot

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Vezetőoldali magasság

980 mm

Vezetőoldali szélesség

1112 mm

Mélység

330/380 mm

Szélesség

1112 mm

Magasság

980 mm

Terméktömeg (darabonként)

30,000 kg

Szín

Antracitszürke RAL 7016, strukturált, Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk