Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kezdő blokk 3

Kezdő blokk 3
OM-KEZDŐCSOMAG-M-JOBB

Cikksz. 096399 824

EAN 4061975221131

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Kezdő blokk 3

Cikksz. 096399 824
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
Előszerelt és beépítésre kész
  • Számos járműtípushoz használható, és moduláris alkatrészekkel meghosszabbítható

  • Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porszórt bevonattal

  • Csúszásmentesítő alátétlapokkal

  • Oldalra és padlóra beépítő készlettel

  • A járműpadlópanel nem képezi a szállítási terjedelem részét


Jobb oldali egység részei:


  • Alszerkezet lemezzel, magasság 180 mm, belmagasság 450 mm, valamint 100 x 52 mm-es sárvédőív-kivágás

  • Három fiók, magasság 120 mm, mindegyik két elválasztólemezzel

  • Egy tárolókeret elválasztólemezzel
Megjegyzés

Lásd az áttekintő táblázatot

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Utasoldali magasság

950 mm

Utasoldali szélesség

1112 mm

Mélység

380 mm

Szélesség

1112 mm

Magasság

950 mm

Terméktömeg (darabonként)

40,000 kg

Szín

Antracitszürke RAL 7016, strukturált, Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk