Kezdő blokk 2
Kezdő blokk 2
OM-KEZDŐCSOMAG-S-JOBB
Cikksz. 096399 822
EAN 4061975228710
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Számos járműtípushoz használható, és moduláris alkatrészekkel meghosszabbítható
- Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porszórt bevonattal
- Csúszásmentesítő alátétlapokkal
- Oldalra és padlóra beépítő készlettel
- A járműpadlópanel nem képezi a szállítási terjedelem részét
Jobb oldali egység részei:
- Nyitott alszerkezet, belmagasság 390 mm, valamint 390 x 52 mm-es sárvédőív-kivágás gyorsfeszítő hevederrel gépkofferek rögzítéséhez
- Egy fiók (magasság 180 mm) elválasztólemezzel
- Egy fedlapos polc, fedlap magassága 105 mm
- Egy tárolókeret elválasztólemezzel
Lásd az áttekintő táblázatot
Adatlapok(X)
Utasoldali magasság | 890 mm |
Utasoldali szélesség | 834 mm |
Mélység | 330/380 mm |
Szélesség | 834 mm |
Magasság | 890 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 30,000 kg |
Szín | Antracitszürke RAL 7016, strukturált, Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!