Kezdő blokk 1
Kezdő blokk 1
OM-KEZDŐCSOMAG-S-BAL
Cikksz. 096399 821
EAN 4061975228734
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Számos járműtípushoz használható, és moduláris alkatrészekkel meghosszabbítható
- Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porszórt bevonattal
- Csúszásmentesítő alátétlapokkal
- Oldalra és padlóra beépítő készlettel
- A járműpadlópanel nem képezi a szállítási terjedelem részét
Bal oldali egység részei:
- Alszerkezet lemezzel, belmagasság 420 mm, valamint 420 x 112 mm-es sárvédőív-kivágás
- Két raktári állvány mindegyik két elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához
- Egy tárolókeret elválasztólemezzel
Lásd az áttekintő táblázatot
Adatlapok(X)
Vezetőoldali magasság | 980 mm |
Vezetőoldali szélesség | 1112 mm |
Mélység | 330/380 mm |
Szélesség | 1112 mm |
Magasság | 980 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 30,000 kg |
Szín | Antracitszürke RAL 7016, strukturált, Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált |