KeyCredits AirKey
KeyCredits AirKey
ZB-AIRKEY-SHLANL-KEY-CREDITS-50ER-KARTE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für einen KeyCredit kann eine Zutrittsberechtigung oder eine Änderung erteilt werden
- Das Löschen oder Zugangsberechtigungen ist kostenlos
Datenblätter(X)
1. KeyCredits kaufen: Das erworbene Guthaben wird in der AirKey-Onlineverwaltung aufgeladen.
2. Zutrittsberechtigung erstellen: Sie erstellen bequem in der AirKey Onlineverwaltung die Zutrittsberechtigung für ein Handy. Zum Beispiel: Person1 darf bei Tür1 und Tür2 zu bestimmten Uhrzeiten ein und aus gehen.
3. Abbuchung eines KeyCredits: Für das Anfertigen oder Ändern von Zutrittsberechtigungen wird ein KeyCredit abgebucht. Die Berechtigungen werden sofort an das Handy versendet oder an das Identmedium bei einer nächsten Aktualisierung übertragen.
Typbezeichnung | 50er Karte |
Einsatzbereich | Privatbereich |
Anzahl Benutzer max. | 50 STK |
Geeignet für | AirKey Profilzylinder |
Werkstoff | Kunststoff |
Lieferumfang | 1 Credit Card |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!