Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

KeyCredits AirKey

AIRKEY-F.SHLANL-(KEY-CREDITS)-50ERKART

Art.-Nr. 5688200361

EAN 4065746731232

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
KeyCredits AirKey

Art.-Nr. 5688200361
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
Guthaben für die Onlineverwaltung der AirKey Produkte
  • Für einen KeyCredit kann eine Zutrittsberechtigung oder eine Änderung erteilt werden

  • Das Löschen von Zugangsberechtigungen ist kostenlos
Hinweis

Die Lieferzeit beträgt ca. 10 Arbeitstage.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

1. KeyCredits kaufen: Das erworbene Guthaben wird in der AirKey-Onlineverwaltung aufgeladen.


2. Zutrittsberechtigung erstellen: Sie erstellen bequem in der AirKey Onlineverwaltung die Zutrittsberechtigung für ein Handy. Zum Beispiel: Person1 darf bei Tür1 und Tür2 zu bestimmten Uhrzeiten ein und aus gehen.


3. Abbuchung eines KeyCredits: Für das Anfertigen oder Ändern von Zutrittsberechtigungen wird ein KeyCredit abgebucht. Die Berechtigungen werden sofort an das Handy versendet oder an das Identmedium bei einer nächsten Aktualisierung übertragen.

Typbezeichnung

50er Karte

Einsatzbereich

Privatbereich, Objektbereich

Farbe

Weiß, Gelb, Schwarz

Anzahl Benutzer max.

50 STK

Geeignet für

AirKey Profilzylinder, AirKey Vorhängeschloss

Werkstoff

Kunststoff

Lieferumfang

1 Credit Card

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batteriewechsel Set AirKey

BATTWE-SET-F.SHLANL-AIRKEY

AirKey Set für die Airkey Zylinder im Außenbereich