KeyCredits AirKey
AIRKEY-F.SHLANL-(KEY-CREDITS)-12MONATE
Art.-Nr. 5688200363
EAN 4065746731270
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für einen KeyCredit kann eine Zutrittsberechtigung oder eine Änderung erteilt werden
- Das Löschen von Zugangsberechtigungen ist kostenlos
Die Lieferzeit beträgt ca. 10 Arbeitstage.
Datenblätter(X)
1. KeyCredits kaufen: Das erworbene Guthaben wird in der AirKey-Onlineverwaltung aufgeladen.
2. Zutrittsberechtigung erstellen: Sie erstellen bequem in der AirKey Onlineverwaltung die Zutrittsberechtigung für ein Handy. Zum Beispiel: Person1 darf bei Tür1 und Tür2 zu bestimmten Uhrzeiten ein und aus gehen.
3. Abbuchung eines KeyCredits: Für das Anfertigen oder Ändern von Zutrittsberechtigungen wird ein KeyCredit abgebucht. Die Berechtigungen werden sofort an das Handy versendet oder an das Identmedium bei einer nächsten Aktualisierung übertragen.
Typbezeichnung | 12 Monate |
Einsatzbereich | Privatbereich, Objektbereich |
Farbe | Weiß, Gelb, Schwarz |
Geeignet für | AirKey Profilzylinder, AirKey Vorhängeschloss |
Werkstoff | Kunststoff |
Lieferumfang | 1 Credit Card |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!