Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Key switch off-changing 2-pole

Key switch off-changing 2-pole

Art.-nr. 0688007021

EAN 4099618027796

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Key switch off-changing 2-pole

Art.-nr. 0688007021
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
Easy operation via the profile cylinder
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor

ETS 64 R-IRM, ETS 73

Materiaal

Kunststof/metaal

Materiaal behuizing

Kunststof

Lengte

81 mm

Breedte

81 mm

Hoogte

68 mm

Kleur

Aluminiumkleurig

Nominale spanning

250 V

Milieuproductdeclaratie

Nee

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ETS 73 with scissor arm mechanism single leaf

SWNGDROPR--ETS73-SGS-D-A2

Electronic swing door operator for doors up to 400 kg that have no requirements for fire or smoke protection
x 1 st
ETS 64 R IRM with slide rail single leaf

SWNGDROPR-ETS64R-IRM-GSD-A2

Electronic swing door operator for doors that meet fire or smoke protection requirements
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
NP profielcilinder, half In systeem met 6 stiften

PRFLCYL-NP-H-6PIN-ML-(NI)-40X10MM