Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Key switch

Key switch

Art. 0688007020
EAN 4099618027802
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
Easy operation via the profile cylinder
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de conjunto

Montagem encastrada

Opção de montagem

Instalação na parede

Material

Plástico reforçado com fibra de vidro

Material da caixa de proteção

Alumínio

Comprimento

75 mm

Largura

75 mm

Altura

56 mm

Cor

Cinzento

Declaração ambiental de produto

Não

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
ETS 73 with scissor arm mechanism single leaf

SWNGDROPR--ETS73-SGS-D-A2

Electronic swing door operator for doors up to 400 kg that have no requirements for fire or smoke protection
x 1 Un.
ETS 64 R IRM with slide rail single leaf

SWNGDROPR-ETS64R-IRM-GSD-A2

Electronic swing door operator for doors that meet fire or smoke protection requirements
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
Cilindro de meio perfil, NP

PRFLCYL-NP-H-6PIN-ML-(NI)-30X10MM