Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Key switch IP 44

Key switch IP 44

Ürün no. 0688007022

EAN 4099618027819

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Key switch IP 44

Ürün no. 0688007022
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
Easy operation via the outdoor profile cylinder
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Montaj tipi

Vidalı

Montaj seçeneği

Duvara monte

Malzeme

Alüminyum / plastik / çelik

Muhafaza malzemesi

Basınçlı alüminyum döküm

Uzunluk

90 mm

Genişlik

75 mm

Yükseklik

65 mm

Renk

Gri

Nominal voltaj

250 V

IP koruma sınıfı

IP 44

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
ETS 73 with scissor arm mechanism single leaf

SWNGDROPR--ETS73-SGS-D-A2

Electronic swing door operator for doors up to 400 kg that have no requirements for fire or smoke protection
x 1 ad.
ETS 64 R IRM with slide rail single leaf

SWNGDROPR-ETS64R-IRM-GSD-A2

Electronic swing door operator for doors that meet fire or smoke protection requirements
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kapı kilit silindiri, yarım, NP

PRFLCYL-NP-H-6PIN-ML-(NI)-30X10MM