Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Key switch IP 44

Key switch IP 44

Art.-nr. 0688007022

EAN 4099618027819

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Key switch IP 44

Art.-nr. 0688007022
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
Easy operation via the outdoor profile cylinder
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Montagesoort

Om te schroeven

Montagevariant

Wandmontage

Materiaal

Aluminium/kunststof/staal

Materiaal behuizing

Spuitgietaluminium

Lengte

90 mm

Breedte

75 mm

Hoogte

65 mm

Kleur

Grijs

Nominale spanning

250 V

Beschermklasse IP

IP 44

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ETS 73 with scissor arm mechanism single leaf

SWNGDROPR--ETS73-SGS-D-A2

Electronic swing door operator for doors up to 400 kg that have no requirements for fire or smoke protection
x 1 st
ETS 64 R IRM with slide rail single leaf

SWNGDROPR-ETS64R-IRM-GSD-A2

Electronic swing door operator for doors that meet fire or smoke protection requirements
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
NP profielcilinder, half In systeem met 6 stiften

PRFLCYL-NP-H-6PIN-ML-(NI)-30X10MM