Key switch IP 44
Key switch IP 44
Cikksz. 0688007022
EAN 4099618027819
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Szerelési változat | Fali szerelés |
Anyag | Alumínium / műanyag / acél |
Ház anyaga | Alumínium formaöntvény |
Hosszúság | 90 mm |
Szélesség | 75 mm |
Magasság | 65 mm |
Szín | Szürke |
Névleges feszültség | 250 V |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!