Key fob AirKey
Key fob AirKey
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uygulama alanı | Özel alan, Cisim alanı |
Şunun için uygun: | AirKey kapı kilit silindiri, AirKey asma kilit, AirKey duvar tipi okuyucu, Mifare Desfire ürünleri, Alarm sistemi kontrolü, Electronic RFID combination lock TwinPad |
Malzeme | Plastik |
Anahtarlık rengi | Kırmızı, Siyah |
Veri aktarım tipi | NFC |
Frekans | 13,56 GHz |
IP koruma sınıfı | IP 68 |
Min./maks. ortam sıcaklığı | -20 - 85 °C |
EC uygunluk beyanı (CE) | Evet |
Çevresel Ürün Deklarasyonu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!