Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Key fob AirKey

Key fob AirKey

Art.-nr. 5688200310

EAN 4065746280686

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Key fob AirKey

Art.-nr. 5688200310
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
Can be used for all AirKey components
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Privéruimte, Objectgebied

Kleur

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor

Profielcilinder AirKey, AirKey-hangslot, AirKey-wandlezer, Mifare DESFire-producten, Bediening alarmsysteem, Electronic RFID combination lock TwinPad

Materiaal

Kunststof

Kleur sleutelhanger

Rood, Zwart

Soort dataoverdracht

NFC

Frequentie

13,56 GHz

Beschermklasse IP

IP 68

Min./max. omgevingstemperatuur

-20 tot 85 °C

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Ja

Milieuproductdeclaratie

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
KeyCredits AirKey

AIRKEY-F.SHLANL-(KEY-CREDITS)-10CRD

Credits for online administration of AirKey products
x 1 st
Assembly tool set AirKey

ASMBYTL-SET-F.LOKSYS-AIRKEY

For replacing the batteries in the AirKey cylinder or padlock