Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Key fob AirKey

Key fob AirKey

Cikksz. 5688200310

EAN 4065746280686

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Key fob AirKey

Cikksz. 5688200310
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
Can be used for all AirKey components
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Magánterület, Tárgyterület

Felhasználható

AirKey hengerzár, AirKey lakat, AirKey fali leolvasó, Mifare Desfire termékek, Riasztóberendezés vezérlése, Electronic RFID combination lock TwinPad

Anyag

Műanyag

Kulcsakasztó színe

Piros, Fekete

Adatátvitel típusa

NFC

Frekvencia

13,56 GHz

IP érintésvédelemi osztály

IP 68

Min./max. környezeti hőmérséklet

-20 eddig: 85 °C

EK megfelelőségi nyilatkozat (CE)

Igen

Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
KeyCredits AirKey

AIRKEY-F.SHLANL-(KEY-CREDITS)-10CRD

Credits for online administration of AirKey products
x 1 db
Assembly tool set AirKey

ASMBYTL-SET-F.LOKSYS-AIRKEY

For replacing the batteries in the AirKey cylinder or padlock