Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Key fob AirKey

Key fob AirKey

Art. N° 5688200310
EAN 4065746280686
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
Can be used for all AirKey components
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'application

Zone privée, Zone d'objet

Convient pour

Cylindre profilé AirKey, Cadenas AirKey, Lecteur mural AirKey, Produits Mifare Desfire, Commande de système d'alarme, Electronic RFID combination lock TwinPad

Matière

Plastique

Couleur du porte-clés

Rouge, Noir

Type de transmission de données

NFC

Fréquence

13.56 GHz

Indice de protection IP

IP 68

Température ambiante min./max.

-20 jusqu'à 85 °C

Déclaration CE de conformité (CE)

Oui

Déclaration environnementale du produit

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
KeyCredits AirKey

AIRKEY-F.SHLANL-(KEY-CREDITS)-10CRD

Credits for online administration of AirKey products
x 1 pcs
Assembly tool set AirKey

ASMBYTL-SET-F.LOKSYS-AIRKEY

For replacing the batteries in the AirKey cylinder or padlock
x 1 pcs