Keverőkosár, KR 140
Keverőszár
Cikksz. 071395 137
EAN 4048539445646
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Keverőhatás: örvénylés
Adatlapok(X)
Gitt, injektálóhabarcs, vastagréteg-bevonatok, ragasztóanyagok és tömítőanyagok, stb.
Hosszúság | 590 mm |
Kosárátmérő | 140 mm |
Keverhető anyag min./max. mennyiség | 25-35 kg |
Gépbefogáshoz | M14 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!