Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kettős golyós csappantyú, műanyag

Kettős golyós csappantyú, műanyag

Cikksz. 4952500071
EAN 4056807472096
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
Quick-action closure for doors and flaps with and without a frame
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Profil típus

B

Hosszúság

37 mm

Szélesség

74 mm

Ékhorony szélesség

5.4 mm

Magasság

23 mm

Anyagvastagság

7 mm

Furattávolság

57 mm

Anyag

PA – Poliamid

Szín

Fekete

Max. szorítóerő

25 N

RoHS megfelelőség

Igen

Terméktömeg (darabonként)

40.800 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk