Kettenrohrabschneider
Kettenrohrabschneider
ROABSHND-AUSPUFF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialstahl, vernickelt
Fixierung durch Griptechnik
Geringer Kraftaufwand
Große Flügelschraube
- Leichtes Nachstellen während des Schneidens
- Schnelles Verstellen des Arbeitsbereiches
- Abschneider immer vertikal zum Rohr führen
- Keine axialen Bewegungen oder Druck ausüben
- Schneidrollen und Kette ausreichend ölen
Datenblätter(X)
Für Kupfer, Messing und dünnwandige Stahlrohre, kunststoffummantelte Rohre sowie für Schalldämpfer geeignet. Edelstahlrohre bis 2,5 mm Wandstärke und 60 mm Durchmesser. Größere Schneiddurchmesser durch Verlängerung der Kette.
![]() | |
Kettenlänge (L) | 270 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!