Kettennotglied
Kettennotglied Edelstahl A4
NOTGLIED-F.KETT-A4-D10
Art.-Nr. 5176021010
EAN 4052712066511
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Ketten sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gliedlänge (innen) (l1) | 29 mm |
Gliedbreite (innen) (b1) | 15 mm |
Dicke (d1) | 10 mm |
Innendurchmesser (d1) | 15 mm |
Zulässige Belastung | 5 kN |
Produktgewicht (per Stück) | 64,000 g |