Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kettennieter

Kettennieter
KETTWZG-F.(8-12 SPEED KETTEN)

Art.-Nr. 5228220100

EAN 4099618058844

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kettennieter

Art.-Nr. 5228220100
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
Kompakte Ausführung für 8-12-fach Ketten

Für Demontage und Montage von Ketten



Kompatibilität


  • Für 8 - 12-fach Ketten geeignet

  • Nicht zum vernieten von Campagnolo 11 - 13-fach Spezialkettenstiften geeignet


Pin


  • Der Pin sitzt auf einer Lagerkugel zur reibungslosen Anwendung

  • Der Pin ist wechselbar (erhältlich als Ersatzkit)


Der ergonomische 2-Komponenten Griff sorgt für eine sichere Anwendung

Hinweis

Nicht zum vernieten von Campagnolo 11 - 13-fach Spezialkettenstiften geeignet!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl gehärtet

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Produktgewicht (per Stück)

169,000 g

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzpin für Kettennieter

ET-PIN-F.KETTNTGER