Kette für Kettensäge
Kette für Kettensäge
KETTSAE-KETT-H(325-56)-33CM-1-6
Art.-Nr. 0993702122
EAN 4062856589951
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Sicherheitsglied für eine niedrigere Rückschlagsneigung
- Optimale Schmierung für eine längere Lebensdauer durch Centri-Lube™ System
- Speziell gehärtet für beste Schneidergebnisse und eine lange Lebensdauer
Datenblätter(X)
Schnittlänge | 33 cm |
Teilung Zoll | 0,325 in |
Anzahl Treibglieder | 56 STK |
Nutbreite | 1,6 mm |
Kettentyp | Halbmeißel |
Kettenlänge | 924 mm |
Passende Maschinen | Stihl 024, Stihl 025, Stihl 026, Stihl 028, Stihl 028-S, Stihl MS 240, Stihl 260, Stihl 270, Stihl 280 |
Teilung | 8,23 mm |
Treibgliederbreite | 1,6 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!