Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kette für Kettensäge

Kette für Kettensäge
KETTSAE-KETT-H(3/8-52)-35CM-1-3

Art.-Nr. 0993702115

EAN 4062856590025

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kette für Kettensäge

Art.-Nr. 0993702115

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sägeketten für den Einsatz auf Benzin- und Elektromotorkettensägen
  • Mit Sicherheitsglied für eine niedrigere Rückschlagsneigung

  • Optimale Schmierung für eine längere Lebensdauer durch Centri-Lube™ System

  • Speziell gehärtet für beste Schneidergebnisse und eine lange Lebensdauer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schnittlänge

35 cm

Teilung Zoll

3/8 in

Anzahl Treibglieder

52 STK

Nutbreite

1,3 mm

Kettentyp

Halbmeißel

Kettenlänge

971 mm

Passende Maschinen

Dolmar PS 34, Dolmar PS 45, Dolmar PS 340, Dolmar PS 350, Husqvarna 34, Husqvarna 35, Husqvarna 37, Husqvarna 136, Husqvarna 137, Husqvarna 141, Husqvarna 142, Makita 5012, Makita 5014, Makita 5016, Makita UC4000

Teilung

9,3 mm

Treibgliederbreite

1,3 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Forstmarkierer

FORSTMARK-FLUORESSENZ-WEISS

Fluoreszierendes Forstmarkierungsspray für die Anwendungen der Holz- und Forstwirtschaft
Forstmarkierer

HOLZMARKIERUNGSSPRAY FLUORESZ. ROT

Fluoreszierendes Forstmarkierungsspray für die Anwendungen der Holz- und Forstwirtschaft
Forstmarkierer

HOLZMARKIERUNGSSPRAY FLUORESZ. ORANGE

Fluoreszierendes Forstmarkierungsspray für die Anwendungen der Holz- und Forstwirtschaft
Forstmarkierer

FORSTMARK-FLUORESSENZ-GELB

Fluoreszierendes Forstmarkierungsspray für die Anwendungen der Holz- und Forstwirtschaft
Forstmarkierer

FORSTMARK-FLUORESSENZ-GRÜN

Fluoreszierendes Forstmarkierungsspray für die Anwendungen der Holz- und Forstwirtschaft
Forstmarkierer

HOLZMARKIERUNGSSPRAY FLUORESZ. BLAU

Fluoreszierendes Forstmarkierungsspray für die Anwendungen der Holz- und Forstwirtschaft
Forstmarkierer

FORSTMARK-FLUORESSENZ-PINK

Fluoreszierendes Forstmarkierungsspray für die Anwendungen der Holz- und Forstwirtschaft
BIO-Sägekettenöl

SAEKETTOEL-BIO-5LTR

Biologisch abbaubares Kettenöl mit SuperTECH-Haftzusatz für alle Hochleistungsmotorsägen
x 1 St.
Baumarkierer

BAUMARK-WEISS-500ML

Markierungsspray mit ergonomischem Sprühkopf zur Anwendung im Bau- und Vermessungsbereich
Baumarkierer

BAUMARK-GELB-500ML

Markierungsspray mit ergonomischem Sprühkopf zur Anwendung im Bau- und Vermessungsbereich
Baumarkierer

BAUMARK-ROT-500ML

Markierungsspray mit ergonomischem Sprühkopf zur Anwendung im Bau- und Vermessungsbereich
Baumarkierer

BAUMARK-NEONBLAU-500ML

Markierungsspray mit ergonomischem Sprühkopf zur Anwendung im Bau- und Vermessungsbereich
Baumarkierer

BAUMARK-NEONGRUEN-500ML

Markierungsspray mit ergonomischem Sprühkopf zur Anwendung im Bau- und Vermessungsbereich
Baumarkierer

BAUMARK-NEONORANGE-500ML

Markierungsspray mit ergonomischem Sprühkopf zur Anwendung im Bau- und Vermessungsbereich
Baumarkierer

BAUMARK-NEONGELB-500ML

Markierungsspray mit ergonomischem Sprühkopf zur Anwendung im Bau- und Vermessungsbereich
Baumarkierer

BAUMARK-NEONROT-500ML

Markierungsspray mit ergonomischem Sprühkopf zur Anwendung im Bau- und Vermessungsbereich
Sägekettenöl TRIATHLON ISO VG 100

MOTOROEL-(KETTENSAEGE-ISO-VG-100)-20LTR

Verschleißhemmendes Kettenöl für Motorsägeketten und Sägegatter
x 1 St.
Sägekettenöl TRIATHLON ISO VG 100

MOTOROEL-(KETTENSAEGE-ISO-VG-100)-60LTR

Verschleißhemmendes Kettenöl für Motorsägeketten und Sägegatter
x 1 St.
Sonderkraftstoff TRIATHLON 2T-Safetymix

KFTST-(TRIATHLON 2T-SAFETYMIX)-5LTR

Gebrauchsfertiges 2-Takt Gemisch (1:50) auf Basis von Alkylatbenzin
Sonderkraftstoff TRIATHLON 2T-Safetymix

KFTST-(TRIATHLON 2T-SAFETYMIX)-20LTR

Gebrauchsfertiges 2-Takt Gemisch (1:50) auf Basis von Alkylatbenzin
x 1 St.
Zweitakt-Motoröl TRIATHLON

MOTOEL-2TAKT-1L

Hochadditiviertes, teilsynthetisches und selbstmischendes Hochleistungs-Zweitakt-Motorenöl. Besonders raucharm durch spezielle Low-Smoke-Technologie.
Sonderkraftstoff TRIATHLON 2T-Safetymix

KFTST-(TRIATHLON 2T-SAFETYMIX)-200LTR

Gebrauchsfertiges 2-Takt Gemisch (1:50) auf Basis von Alkylatbenzin
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen