Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kétrétegű alapozófesték

Kétrétegű alapozófesték

Cikksz. 5866304103

EAN 4047376456365

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Kétrétegű alapozófesték

Cikksz. 5866304103
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
High-solid, quick-drying, high-coverage base coat
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kémiai bázis

Speciális fizikai száradású lakkgyanta

Űrtartalom

3 l

Szag/illat

Jellegzetes

Szín

RAl-, különleges és metál színárnyalatok

Fényességi fok

Félfényes

Viszkozitás/konzisztencia

Folyékony

Viszkozitás feltétel

20 °C-on a DIN 53211 előírásai szerint

Száradási idő

10 perc

Száradási idő feltételei

20 °C-on

Porszáradási idő

10 perc

Max. hőállóság

120 °C

Sűrűség

0,932 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

VOC tartalom (CH)

742,8 g/l

Min. hozam (felület)

7 m²

Max. hozam (felület)

8 m²

Szilárdanyag-tartalom min.

30,6 %

Keverési arány

2:1

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akril hígító

HIGITÓ

To dilute or to adjust the viscosity of 2-component top coats and 2-component clear coats for painting.
x 1 db
Akril hígító, rövid

THINNER-ACRYLIC-FAST-5LTR

For quicker drying times for paintwork and in cold weather
x 1 db
2K-HS színtelen lakk, VOC

CLRLAC-2C-VOC-1LTR

Top-quality, high-solid acrylic clear varnish for complete and partial painting of passenger cars and commercial vehicles.
2K-HS színtelen lakk, VOC

CLRLAC-2C-VOC-5LTR

Top-quality, high-solid acrylic clear varnish for complete and partial painting of passenger cars and commercial vehicles.
x 1 db
Színtelen lakk, 2K-HS, Reflow

CLRLAC-2C-REFLOW-5LTR

High-solid acrylic clear varnish with increased resistance to scratches for complete and partial painting of passenger cars and commercial vehicles. Special varnish based on reflow technology.
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk