Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kétkomponensű univerzális kés

Univerzális kés, nemesacél penge, 2K nyél
KÉS-UNI-2KOMP-RM.ACÉL/ST-HQ-220MM

Cikksz. 071566 530

EAN 4056807176642

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Kétkomponensű univerzális kés

Cikksz. 071566 530
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
Kiváló minőségű nemesacél pengével és tartóval
  • Csúszásmentes, ergonomikus kétkomponensű nyél a kényelmes és biztonságos használatért

  • Nagy keménységű (57 HRC) pengeacél a hosszan tartó élesség és univerzális használat érdekében

  • A penge rendkívül stabilan és biztonságosan csatlakozik a nyélhez

  • Az övcsíptetővel ellátott kiváló minőségű tartó optimális védelmet biztosít a penge számára, valamint a sérülésekkel szemben is véd
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális minden elképzelhető kézi vágási feladathoz, például felújítási munkákhoz, valamint olyan anyagok vágásához, mint a papír, kartonpapír és műanyag.

Hosszúság

220 mm

Pengehossz

100 mm

Vágóélvastagság

2 mm

Pengeszélesség

20 mm

Anyag

Nemesacél

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Kivitel

Tartóval

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk