Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Késes biztosíték OTO-B/BT

Késes biztosíték OTO-B/BT

Cikksz. 0731200100

EAN 4099619706980

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Késes biztosíték OTO-B/BT

Cikksz. 0731200100

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 5 db
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
Max. áramerősség

100 A

Szín

Kék

Max. névleges feszültség

32 V/DC

Min./max. működési hőmérséklet

-40 eddig: 125 °C

Magasság x szélesség x mélység

45,5 x 22,4 x 15,4 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk