Kerpeten DIN ISO 5748
Kerpeten DIN ISO 5748
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 160 mm |
Çene genişliği (kapalı) (A) | 30 mm |
Bıçak uzunluğu (C) | 25 mm |
Maks. orta tel çapı kesme kapasitesi | 3,5 mm |
Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi | 2,5 mm |
Maks. piyano teli çapı kesme kapasitesi | 2,2 mm |
Uzunluk (inç) | 6-1/4 in |
Çene uzunluğu (B) | 9 mm |