Kerpeten
Kerpeten
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 115 mm |
Çene genişliği (kapalı) (A) | 11 mm |
Bıçak uzunluğu (C) | 16 mm |
Çene kalınlığı (D) | 7 mm |
Maks. yumuşak tel çapı kesme kapasitesi | 2,0 mm |
Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi | 0,5 mm |
Çene uzunluğu (B) | 6 mm |