Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Keretszelvény acél keretekhez, 3 darab

Keretszelvény acél keretekhez, 3 darab

Cikksz. 0688680009

EAN 4056807547060

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Keretszelvény acél keretekhez, 3 darab

Cikksz. 0688680009
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
For 3-part push-in spigot hinges and glass door hinges (WF)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Magánterület, Tárgyterület

Felhasználható

Beltéri ajtók, Bejárati ajtók lakásokhoz, Iroda ajtók, Üvegajtók, WC- és fürdőszoba-ajtók, Folyosó- és lakásbejárati ajtók

Befogószalag anyag

Acél

Bevonat

Nikkelezett

Tekercs átmérő

15 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Siklócsapágy

Igen

Görgőmagasság

48,5 mm

Teherbírás 2 csukló esetén

55 kg

Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Nem

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Üvegajtó készlet, Standard, B forma

GLSDR-SET-B-NLO-A105-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Full glass door lock set incl. door handle A105. For one- and two-leaf glass doors/active leaf
x 1 db
Üvegajtó készlet, Standard, B forma

GLSDR-SET-B-CK-A105-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Full glass door lock set incl. door handle A105. For one- and two-leaf glass doors/active leaf
x 1 db
Üvegajtó készlet, Premium, A forma

GLSDR-SET-A-A405-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Silencer set incl. door handle A405 for one- and two-leaf glass doors/active leaf
x 1 db
Üvegajtó készlet, Premium, A forma

GLSDR-SET-A-WC-A405-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Silencer set incl. door handle A405 for one- and two-leaf glass doors/active leaf
x 1 db
Üvegajtó készlet, Premium, A forma

GLSDR-SET-A-PZ-A405-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Silencer set incl. door handle A405 for one- and two-leaf glass doors/active leaf
x 1 db
Üvegajtó készlet, Premium, B forma

GLSDR-SET-B-A405-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Silencer set incl. door handle A405 for one- and two-leaf glass doors/active leaf
x 1 db
Üvegajtó készlet, Premium, B forma

GLSDR-SET-B-WC-A405-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Silencer set incl. door handle A405 for one- and two-leaf glass doors/active leaf
x 1 db
Üvegajtó készlet, Premium, B forma

GLSDR-SET-B-PZ-A405-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

Silencer set incl. door handle A405 for one- and two-leaf glass doors/active leaf
x 1 db
Rövid inaktív ajtószárny készlet, A forma

INACTILEAF-SET-A-SHRT-(HNGE-3PCS)-A2-MAT

The perfect complete kit for the fixed leaf in a two-leaf glass door
x 1 db
Hosszú inaktív ajtószárny készlet, A forma

INACTILEAF-SET-A-LNG-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

The perfect complete kit for the fixed leaf in a two-leaf glass door
x 1 db
Rövid inaktív ajtószárny készlet, B forma

INACTILEAF-SET-B-SHRT-(HNGE-3PCS)-A2-MAT

The perfect complete kit for the fixed leaf in a two-leaf glass door
x 1 db
Hosszú inaktív ajtószárny készlet, B forma

INACTILEAF-SET-B-LNG-(HNGE-3PCS)-A2-MATT

The perfect complete kit for the fixed leaf in a two-leaf glass door