Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Keretelem fa kávákhoz, karbantartást nem igénylő

Keretelem fa kávákhoz, karbantartást nem igénylő

Cikksz. 0686310333

EAN 4024835627986

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Keretelem fa kávákhoz, karbantartást nem igénylő

Cikksz. 0686310333

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

With maintenance-free plastic bushing
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Nikkelezett

Tekercs átmérő

15 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Teherbírás

40 kg

Furattávolság

22 mm

Csap átmérője

7,2 mm

Inner diameter of tenon

8,65 mm

Outer diameter of tenon

10 mm

Csaphossz keretrészen

50 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ajtószárny rész falcolt ajtókhoz

A0686 310 330 RÉSZE

x 50 db
Pánttáska fémből, szemmel

BRKTHNGEPLT-METAL-MNTLINK-5,8MM

Securely holds the frame parts of the internal door hinges in a wooden frame
x 40 db
Szorítóblokk szobaajtóhoz haszn.dug.befúrópánthoz

CLMPBLOCK-INDR-ZD-WHITE

x 25 db
Szorítóblokk szobaajtóhoz haszn.dug.befúrópánthoz

CLMPBLOCK-INDR-ZD-(ZN)

x 25 db