Keresztfogantyú, gyorskioldós, horganyzott acél
Keresztfogantyú, gyorskioldós, horganyzott acél
Cikksz. 5094607001
EAN 4058794688092
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Markolat anyaga | PA – Poliamid |
Fogantyú felület | Fényesített |
Fúrómenet anyaga | Acél |
Csavarmenet felület | Horganyzott |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hüvely külső átmérő (d3) | 16 mm |
Fejátmérő (dk) | 40 mm |
Menethossz (lg) | 22 mm |
Magasság | 26 mm |
Hüvely hossz (h3) | 14 mm |
Fogantyúvastagság (c) | 12 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 30,150 g |