Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Keresztföldelő lapos füllel

Keresztföldelő lapos füllel

Cikksz. 0969108003

EAN 4024835162241

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Keresztföldelő lapos füllel

Cikksz. 0969108003
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
Cross profile 50 x 50 x 3 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Lapos zászlóval

Hosszúság

1,5 m

Profilszélesség x 2. profilszélesség x Profilvastagság

50 x 50 x 3 mm

Furatok száma

2 darab

Furatátmérő

10 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Tűzihorganyzott

Egyéb szabvány

VDE 0100-540

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csatlakozó

TRML-F.CRSERTHR-M1-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 db
Csatlakozó

TRML-F.CRSERTHR-M2-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 db