Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Keréktárcsa festést védő fólia

Keréktárcsa festést védő fólia
FÉNYEZŐ-FÓLIA-FELNI-130CMX130CM-80DB

Cikksz. 0818107130

EAN 4053479225814

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Keréktárcsa festést védő fólia

Cikksz. 0818107130
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
Nagyon rugalmas fólia a gumiabroncsok védelmére felnik festése során, az abroncsok levétele nélkül

Minden szokványos autó felnihez megfelelő a 13–23"-os tartományban



Jelentős időmegtakarítás


  • A hagyományos takarószalagokhoz képest könnyen felragasztható

  • Nem szükséges eltávolítani az abroncsot a felniről

  • Nincs szükség újra megmunkálásra


Optimális eredmények


  • Precíziós megmunkálás a rendkívül rugalmas anyagú elemeknek köszönhetően

  • Mikropórusos tömítésének köszönhetően véd a festékköd ellen

  • Kiváló festék tapadás

  • Vízálló, szakadásálló, szöszmentes


Környezetbarát


  • A takarószalag és a papír szempontjából rendkívül gazdaságos

  • Hatékony anyaghasználat a pontosan illeszkedő anyagnak köszönhetően

  • Környezetbarát, nehézfémmentes polietilén keverékek, amelyek nem szennyezik a talajvizet
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Megbízhatóan fedi le és védi a gumiabroncsokat a felniken végzett bevonási munkák során

Útmutató

Lazítsa meg a gumiabroncsot a felni körül. Csomagolja a festést védő fóliát a felni köré, maszkoló szalaggal szorítsa meg és rögzítse a helyére a fóliát.

Anyag

PE - polietilén

Hosszúság

130 cm

Szélesség

130 cm

Fóliavastagság

40 µm

Max. hőállóság

125 °C

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fóliakés Speciális bevonattal ellátott penge

FÓLIAVÁGÓ

x 5 db
Fóliaadagoló kocsi

FLMDSPTRLY-F.LACWRKPROT-MOB

For simple handling of paintwork protective films