Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kerékagy lehúzó készlet, 8 részes

Kerékagy lehúzó készlet, 8 részes

Cikksz. 1952001407

EAN 4056807684697

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Kerékagy lehúzó készlet, 8 részes

Cikksz. 1952001407
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
For easy and safe removal of the hub unit on trucks equipped with non-driven front axles and trailing axles.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

400 mm

Külső befogási szélesség

370 mm

Belső befogási szélesség

150 mm

Max. befogási mélység

400 mm

Alkatrészek száma

8 darab

Bevonat

Barnított

Terméktömeg (darabonként)

18000,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk