Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kerékagy lehúzó készlet, 15 részes

Kerékagy lehúzó készlet, 15 részes

Cikksz. 1952003290

EAN 4058794286540

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Kerékagy lehúzó készlet, 15 részes

Cikksz. 1952003290
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
For pressing out seized and bonded drive shafts and also, with the optional Würth slide hammer (art. no 1952004050), for removing the wheel hub.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Terméktömeg (darabonként) (30)

6605,000 g

Átmérő

12 mm

2. átmérő

14 mm

Max. befogási szélesség

138 mm

Min. befogási szélesség

96 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csapágy belső gyűrű cserélő klt, uni., 8 részes

SET OF TOOLS REPL. OF INNER RING BEARING

Universal puller with unique gripping principle
x 1 db
Csúszókalapács nagy ütőerővel

SLIDEHAMMER WITH 9 KG STROKE-FORCE

For powerfully driving out components and for straightening jobs on bodywork