Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kerék és abroncs feliratozó matrica

Kerék és abroncs feliratozó matrica

Cikksz. 0824010034
EAN 4052703031535
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
Szín

Fekete, Fehér

Hosszúság

120 mm

Szélesség

80 mm

Anyag

PE - polietilén

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kerék/abroncs függőcímkefeltét szelephez

ABRONCSCIMKE-SZELEPRE

Kerék és abroncs archiváló rendszer szelephez
x 100 db
Kerék/abroncs függőcímkepántok

COMPLSA-F.WHL/TYRTRAIL-LOOP-110CM

Gyorsan és világosan megjelölhetők a járműhöz való abroncskészletek.
x 50 db
Kerék/abroncs függőcímkepántok

COMPLSA-F.WHL/TRTRAIL-LOOP-80CM

Gyorsan és világosan megjelölhetők a járműhöz való abroncskészletek.
x 100 db
Vászontáska Kerékcsavarokhoz, nem emblémázott

CTNBG-F.WHLBLT-UNPRNT-BLCK

Robusztus kivitel dupla húzózsinórral
x 50 db
Tüköroldalú f.címke Húzza meg a kerékanyát

MRORTRAIL-F.TYRCH

Tag with the reminder "Tighten wheel nuts"
x 100 db
Vevőszolgálati matrica

CUSTOMSERVSTCK-TIRES-250PCS

Informs and reminds vehicle owner of the next workshop visit
x 1 db
Sebességjelző matrica Téli gumikhoz

SPSTCK-(MAX-190KM/H)

Tájékoztatja a vásárlót az adott gumitípusra vonatkozó maximális megengedett sebességről
x 100 db
Sebességjelző matrica Téli gumikhoz

SPSTCK-(MAX-210KM/H)

Tájékoztatja a vásárlót az adott gumitípusra vonatkozó maximális megengedett sebességről
x 100 db
Sebességjelző matrica Téli gumikhoz

SEBESSÉGKORLÁTOZÓ-MATRICA-MAX-240KM/H

Tájékoztatja a vásárlót az adott gumitípusra vonatkozó maximális megengedett sebességről
x 100 db