Képernyőtisztító kendők
Képernyőtisztító kendő
KÉPERNYŐTISZTÍTÓ KENDŐ 100 DB
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alkoholmentes összetétel
Antisztatikus hatással
Por, szennyeződések és ujjlenyomatok fáradságmentes eltávolítása
Praktikus adagolódobozban
- Könnyen kivehető kendők
- A tisztítókendők nedvesek és tiszták maradnak
- Használat előtt ellenőrizze a színtartóságot/anyagösszeférhetőséget egy nem látható területen.
- Az okostelefonok, tabletek, e-olvasók felületét végül törölje át egy száraz ronggyal.
Adatlapok(X)
Minden típusú laptop- és képernyőfelülethez, pl. TFT/LCD/LED/plazma képernyők, notebookok, képernyőszűrők, valamint fénymásolók és szkennerek üveg felületeihez.
- Vegye le az adagoló fedelét
- Húzza le a védőfóliát
- Húzza ki az első kendőt a henger közepéből az adagoló nyílásán keresztül, majd tegye vissza a fedelet
- A kendők egyenkénti kivételéhez húzza a kendőt átlósan az elejéhez
- Használat után azonnal zárja be
Kémiai bázis | Víz |
Szag/illat | Jellegzetes |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Kendők száma | 100 darab |
Szélesség x hosszúság | 130 mm x 200 mm |
Tartály | Doboz |