Kenőzsír II grafit
Kenőzsír II grafit
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az EP-adalékoknak köszönhetően ellenáll a nagy nyomásnak
- A grafitnak köszönhetően kitűnő terjedés
- Jó tömítőhatás és védelem korrózió ellen
- Kitűnő ellenállás porral, szennyeződésekkel és vízzel szemben
A zsírt műanyag kartusokban szállítjuk! A műanyag kartusok javítják a tárolási körülményeket (megakadályozzák, hogy a zsír magas hőmérsékleten szivárogjon). Tárolja száraz, hűvös helyen, függőleges helyzetben! A jármű, gép és szerelvény gyártójának működtetésre vonatkozó utasításait be kell tartani!
Adatlapok(X)
Lítium-szappan alapú, nagy nyomásnak ellenálló grafitos kenőzsír EP adalékokkal közepes és nagy terhelésekre.
Távolítsa el a fejrészt a fogantyúval, azután húzza ki a dugattyút és a rugót majd helyezze be a kartust. Csavarja rá a fejrészt, oldja ki a dugattyút; a kézikaros pisztoly ekkor használatra kész.
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 400 g |
Tartály | Csavaros patron |
Szappanlúg | Lítium 12 hidroxi-sztearát |
Kenőanyag kódja | KPF2K-30 |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -30 eddig: 130 °C |
Szín | Szürke, Fekete |
NLGI osztály/feltételek | 2 / DIN 51818 |
Bázisolaj viszkozitás, kinematikai/feltételek | 110 mm²/s / 40 °C-on |
Min. cseppenéspont/feltételek | 180 °C / A DIN EN 2176 előírásaival összhangban |
Min./max. penetráció törés után /feltételek | 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / A DIN EN 2137 előírásaival összhangban |
Korrózióvédelem időtartama/mértéke | Korrózió foka 0 |
VKA hegesztési erő | 2400 N |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Alapolaj | Ásványolaj |
Viselkedés víz jelenléte esetén/feltételek | 1-90 / A DIN 51807-1 előírásai szerint |
Kenőanyagrendszer | Zsír |
Szag/illat | Jellegzetes |
Sűrűség | 0,871 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Alapolaj viszkozitás feltétel | 40 °C-on |
Cseppenéspont feltétel | A DIN EN 2176 előírásaival összhangban |
Min. hőmérsékleti feltételek | -30 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 130 °C |
Penetráció törés után, feltételek | A DIN EN 2137 előírásaival összhangban |
NLGI osztály feltétel | DIN 51818 |
Korrózióvédelem időtartam feltételei | DIN 51802, SKF Emcor-teszt |
VKA hegesztési erő feltételei | A DIN 51350-4, VKA-teszt előírásaival összhangban (Belső Égésű Motorok Intézete) |
Gyantamentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Savmentes | Igen |
AOX mentes | Igen |
Nehézfémmentes | Igen |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Víz |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!