Kennzeichnungstasche, selbstklebend mit zwei rückseitigen Permanent-Klebestreifen
Kennzeichnungstasche selbstklebend
KENNZTASH-SELBSTKLEBEND-100X38MM
Art.-Nr. 0957570120
EAN 4056807924410
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähiger Hartfolie
- Scannertauglich und dokumentenecht
- Schneller Austausch der Einsteckschilder
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | Etiketten klein |
Ausführung | Mit Selbstklebestreifen |
Farbe | Dunkelblau |
Innenbreite | 100 mm |
Breite x Höhe x Dicke | 113 x 53 x 2 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |