Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kennzeichnungstasche mit Neodym-Magneten

Kennzeichnungstasche mit Neodym-Magneten
KENNZTASH-NEODYMMAGNET-297X210MM

Art.-Nr. 0957570152

EAN 4056807924557

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kennzeichnungstasche mit Neodym-Magneten

Art.-Nr. 0957570152

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit starker Haftkraft durch zwei eingeschweißte Neodym-Starkmagnete
  • Ideal für die Beschriftung an metallischen Oberflächen wie z.B. Gitterboxen, Rohren und beweglichen Transportbehältern

  • Schutzklappe schützt Dokumente vor Staub und Feuchtigkeit

  • Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen

  • Scannertauglich und dokumentenecht

  • Schneller Austausch der Einsteckschilder
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

A4 quer

Ausführung

Neodym-Magnet

Farbe

Dunkelblau

Innenbreite

297 mm

Breite x Höhe x Dicke

311 x 280 x 2 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen