Kennzeichnungstasche mit Neodym-Magneten
Kennzeichnungstasche mit Neodym-Magneten
KENNZTASH-NEODYMMAGNET-210X297MM
Art.-Nr. 0957570151
EAN 4056807924540
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für die Beschriftung an metallischen Oberflächen wie z.B. Gitterboxen, Rohren und beweglichen Transportbehältern
- Schutzklappe schützt Dokumente vor Staub und Feuchtigkeit
- Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen
- Scannertauglich und dokumentenecht
- Schneller Austausch der Einsteckschilder
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | A4 hoch |
Ausführung | Neodym-Magnet |
Farbe | Dunkelblau |
Innenbreite | 210 mm |
Breite x Höhe x Dicke | 223 x 368 x 2 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |