Kennzeichnungstasche mit Falz
Kennzeichnungstasche mit Falz
KENNZTASH-FALZ-148X105MM
Art.-Nr. 0957570140
EAN 4056807924502
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal zum Einschieben zwischen gestapelten Kartons
- Immer wieder verwendbar für die Kennzeichnung in Produktion und Lager
- Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähiger Hartfolie
- Scannertauglich und dokumentenecht
- Schneller Austausch der Einsteckschilder
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | A6 quer |
Ausführung | Falz |
Farbe | Dunkelblau |
Innenbreite | 148 mm |
Breite x Höhe x Dicke | 168 x 216 x 1 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |