Kennzeichnungstasche mit Drahtbügel
Kennzeichnungstasche mit Drahtbügel
KENNZTASH-DRAHTBUEGEL-210X148MM
Art.-Nr. 0957570180
EAN 4056807923369
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für eine optimale Kennzeichnung von Transportbehältern, Gitterboxen, Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons
- Schutzklappe schützt Dokumente vor Staub und Feuchtigkeit
- Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen
- Scannertauglich und dokumentenecht
- Schneller Austausch der Einsteckschilder
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | A5 quer |
Ausführung | Mit Drahtklemme |
Farbe | Dunkelblau |
Innenbreite | 210 mm |
Breite x Höhe x Dicke | 223 x 218 x 2 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |