Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kennzeichnungstasche, magnetisch mit zwei rückseitigen Magnetstreifen

Kennzeichnungstasche magnetisch
KENNZTASH-MAGNETISCH-297X210MM

Art.-Nr. 0957570104
EAN 4056807923314

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Anwendung an metallischen Oberflächen
  • Ideal für die Beschriftung von Lagerregalen und Metallbehältern

  • Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähiger Hartfolie

  • Scannertauglich und dokumentenecht

  • Schneller Austausch der Einsteckschilder
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

A4 quer

Ausführung

Magnetisch

Farbe

Dunkelblau

Innenbreite

297 mm

Breite x Höhe x Dicke

311 x 225 x 2 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen